| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047623540060025 Herst.-Nr.: 047623540060025 EAN/GTIN: 4043952783405 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.720 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m6x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M6x25, M 6 x 25, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM4762625, 04762.354 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1026* | € 0,1326* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 41,02* | € 56,34* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 44,04* | € 56,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 48,28* | € 61,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,94* | € 76,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|