Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 D 6 -100 M 12 x 100 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047623060120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623060120100
EAN/GTIN:
     4051427402768
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 D6 -100 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.625 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso4762 m12x100, zylinderschraube ohne norm, din en iso 4762 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M12x100, M 12 x 100, 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) / DUPLEX D6, unveredelt; naturfarben, AM476212100, 04762.306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
62
Frei Haus
ab € 130,215*
€ 169,295*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,67*
€ 205,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,295*
€ 201,46105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,185*
€ 197,76015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,975*
€ 185,61025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,155*
€ 175,11445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 143,695*
€ 170,99705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,215*
€ 154,95585
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.