Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 D 6 -100 M 12 x 30 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047623060120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623060120030
EAN/GTIN:
     4051426114938
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 D6 -100 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.828 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso4762 m12x100, zylinderschraube ohne norm, din en iso 4762 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M12x30, M 12 x 30, 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) / DUPLEX D6, unveredelt; naturfarben, AM47621230, 04762.306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 51,31*
€ 69,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 83,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,51*
€ 74,3869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,31*
€ 61,0589
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.