| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047622800240150 Herst.-Nr.: 047622800240150 EAN/GTIN: 4051426714619 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 4762, M24x150, M 24 x 150, 12 / 12.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM476224150, 04762.280 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,3458* | € 11,7458* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,5894* | € 13,8512* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,3879* | € 14,1379* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 11,9416* | € 14,7916* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 11,8716* | € 14,7916* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,512* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|