Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Zylinderschraube M 24 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394342
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800240150
EAN/GTIN:
     4051426714619
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x150 12.9 flZnnc 480h-L 10St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800240150
Werksnummer:
8000202988
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,651000
Gewicht brutto Kg:
0,651000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 150
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,3758*
€ 11,6258*
5 Tage
220
10
Frei Haus
ab € 10,6294*
€ 13,7712*
Lager 1955
300
10
€ 5,99*
ab € 11,4279*
€ 14,0579*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 12,0116*
€ 14,7216*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,2027*
€ 16,0627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,0579*
€ 16,7289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5979*
€ 16,1815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4279*
€ 13,5992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,579* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.