| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047621100160080 Herst.-Nr.: 047621100160080 EAN/GTIN: 4051426106469 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m16x80 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M16x80, M 16 x 80, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM47621680, 04762.110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 0,29* | € 0,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,5094* | € 0,7994* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,5314* | € 0,8839* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 0,7115* | € 1,0915* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7306* | € 1,1206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Kartonagen (ab € 0,02126* pro Kartonage) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 22,0975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|