| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329400420000 Herst.-Nr.: 040329400420000 EAN/GTIN: 4043952468227 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M42*, M 42*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4032420, 04032.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,0402* | € 7,2309* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,3659* | € 7,4549* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 5,6582* | € 7,6982* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,4675* | € 7,7775* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,5463* | € 8,8563* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,1545* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|