Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 42 ISO 4032 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 42 ISO 4032 A 4
Sechskantmutter M 42 ISO 4032 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395296
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400420000
EAN/GTIN:
     4043952468227
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M42 A 4 1 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400420000
Werksnummer:
8000200814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 5,0502*
€ 7,1709*
7 Tage
70
3
€ 4,90*
ab € 5,4775*
€ 7,7875*
Lager 1955
70
5
€ 5,99*
ab € 6,366*
€ 8,536*
8 Tage
49
5
€ 5,59*
ab € 6,6439*
€ 8,9039*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,5663*
€ 9,2863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,536*
€ 10,15784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,256*
€ 9,82464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,876*
€ 9,37244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,556*
€ 8,99164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,366*
€ 7,57554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.