| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040289100100016 Herst.-Nr.: 040289100100016 EAN/GTIN: 4051426089748 |
| |
|
| | |
| ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.546 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M10x16, M 10 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM40281016, 04028.910 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1069* | € 0,1313* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1196* | € 0,1666* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1533* | € 0,1781* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1868* | € 0,1868* | | | | | 4 Tage | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,177* | € 0,2302* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|