| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040279100060008 Herst.-Nr.: 040279100060008 EAN/GTIN: 4051426085702 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.091 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m6x8, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M6x8, M 6 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM402768, 04027.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0242* | € 0,0338* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,26* | € 13,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,46* | € 16,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,20* | € 17,11* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,02* | € 24,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|