| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269100020002 Herst.-Nr.: 040269100020002 EAN/GTIN: 4051426080479 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 2 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.003 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m2x2 a2, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a2, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M2x2, M 2 x 2, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM402622, 04026.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0207* | € 0,0302* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,021* | € 0,032* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,027* | € 0,0368* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0449* | € 0,0596* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0463* | € 0,0605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|