Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.4571 M 20 x 60 A 5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040179500200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040179500200060
EAN/GTIN:
     4051426075512
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
19.600 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m20x60, din 933, din 933 16x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, M20x60, M 20 x 60, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM40172060, 04017.950
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
210
1
€ 4,30*
ab € 2,9076*
€ 4,4568*
2 Tage
206
1
€ 5,59*
ab € 3,251*
€ 4,671*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,7809*
€ 5,4309*
1
€ 5,90*
ab € 2,6759*
€ 6,4923*
6 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 6,5113*
€ 9,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4568*
€ 5,30359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0767*
€ 4,85127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9867*
€ 4,74417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8367*
€ 4,56567
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7476*
€ 4,45964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5676*
€ 4,24544
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9076*
€ 3,46004
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.