| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179270120030 Herst.-Nr.: 040179270120030 EAN/GTIN: 4051426751157 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.740 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantschraube DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m12x30 a2, din 933 nach ad-/trd-regelwerk, din 933 nach ad-/trd-regelwerk blank, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M12x30, M 12 x 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40171230, 04017.927 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2296* | € 0,3334* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2483* | € 0,3407* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2552* | € 0,3452* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2663* | € 0,3663* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2957* | € 0,3957* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|