| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179270100045 Herst.-Nr.: 040179270100045 EAN/GTIN: 4051426751119 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.295 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a2 m10x45, din 933, din 933 a2, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x45, M 10 x 45, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40171045, 04017.927 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2104* | € 0,2929* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2273* | € 0,2995* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2336* | € 0,3036* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2438* | € 0,3238* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2707* | € 0,3507* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|