| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200100150 Herst.-Nr.: 040179200100150 EAN/GTIN: 4051426647528 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.848 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso4017 m10x150 a2, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x150, M 10 x 150, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401710150, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,3572* | € 0,5988* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,3799* | € 0,5999* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,3975* | € 0,6275* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4617* | € 0,7317* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|