| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200100100 Herst.-Nr.: 040179200100100 EAN/GTIN: 4043952456040 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m10 x 100 a2 din 933, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x100, M 10 x 100, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401710100, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2736* | € 0,39* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,296* | € 0,3989* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3043* | € 0,4143* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2775* | € 0,4172* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3176* | € 0,4276* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|