Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.4571 M 12 x 120 A 5 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040149500120120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040149500120120
EAN/GTIN:
     4051427313835
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.704 KGM
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014, M12x120, M 12 x 120, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM401412120, 04014.950
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,8876*
€ 16,3876*
Lager 214
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 337,445*
7 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 299,335*
€ 350,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 307,1675*
€ 356,2075*
4 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 395,08*
€ 455,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,445*
€ 401,55955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,785*
€ 397,20415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,7075*
€ 359,03193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,4775*
€ 352,80823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 289,6875*
€ 344,72813
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 282,87*
€ 336,6153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 274,14*
€ 326,2266
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,9656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.