| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400100170 Herst.-Nr.: 040149400100170 EAN/GTIN: 4051426655431 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12.140 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, m10 din931 a4, din 931, schraube m10 din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M10x170, M 10 x 170, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401410170, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,9939* | € 1,4548* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,1035* | € 1,6535* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,194* | € 1,654* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,2499* | € 1,7299* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,287* | € 1,907* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,548* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|