| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-015809400020010 Herst.-Nr.: 015809400020010 EAN/GTIN: 4051426016874 |
| |
|
| | |
| ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.027 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a4, edelstahlschraube din 85, din85 m2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, M2x10, M 2 x 10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1580210, 01580.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00431* | € 0,00644* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00472* | € 0,00678* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00552* | € 0,00791* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00602* | € 0,00964* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00931* | € 0,01305* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|