Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 8 x 80 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409080080
EAN/GTIN:
     4051426007223
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.640 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 8x80, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 8x80, 8 x 80, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1234880, 01234.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,581*
€ 5,141*
Lager 214
40
5
€ 4,30*
ab € 3,7395*
€ 5,328*
5 Tage
40
5
€ 5,99*
ab € 4,719*
€ 6,386*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,8205*
€ 6,5205*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 4,9605*
€ 6,6705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,328*
€ 6,34032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,168*
€ 6,14992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,018*
€ 5,97142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,8375*
€ 5,75663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,5575*
€ 5,42343
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,4495*
€ 5,29491
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,7395*
€ 4,45001
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,7479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.