Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 1,6 x 25 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409016025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409016025
EAN/GTIN:
     4051426006899
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 25 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.039 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 1,6x25, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 1, 6x25, 6 x 25, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM12341625, 01234.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0134*
€ 0,0212*
Lager 214
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0266*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,018*
€ 0,0274*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0187*
€ 0,028*
6 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.