| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009859200100000 Herst.-Nr.: 009859200100000 EAN/GTIN: 4043952347256 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sechskantmutter ohne Norm, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 m10 a2, sechskantmutter ohne norm, sicherungsmutter (ohne norm) m10x1,25, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M10, M 10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM985100, 00985.920 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0515* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0401* | € 0,0573* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0409* | € 0,0607* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0521* | € 0,0695* | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0732* | € 0,0964* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|