| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009664149050012 Herst.-Nr.: 009664149050012 EAN/GTIN: 4043952339206 |
| |
|
| | |
| DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 12 -H VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.223 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, din 966 m5x12, din 966, din 966 4.8, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7047, M5x12-H, M 5 x 12 -H, 4.8, galv. verzinkt, AM966512, 00966.414 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0358* | € 0,0526* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,08* | € 7,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,55* | € 8,33* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,07* | € 8,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,63* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|