Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009664149050012 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 12 -H 4.8 ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009664149050012 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 12 -H 4.8 ga
009664149050012 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 12 -H 4.8 ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372405
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009664149050012
EAN/GTIN:
     4043952339206
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x12-H 4.8 galv.verz. 200St. DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 12 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009664149050012
Werksnummer:
8000180586
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0358*
4 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,0252*
€ 0,0394*
4 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0413*
Lager 1955
200
200
€ 5,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0429*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,59*
ab € 0,0314*
€ 0,0438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.