Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 2 M 3,5 x 10 A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009639209035010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209035010
EAN/GTIN:
     4043952323168
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 10 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.079 KGM
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 a2 3,5x10, senkkopfschraube ohne norm, din 963 a2, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, M3, 5x10, M 3, 5 x 10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9633510, 00963.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,0241*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,73*
Lager 214
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,49*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.