| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009369250100100 Herst.-Nr.: 009369250100100 EAN/GTIN: 4043952293966 |
| |
|
| | |
| DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.820 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 a2 10x1, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, M10x1, M 10 x 1, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM936100, 00936.925 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1025* | € 0,1538* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1605* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1041* | € 0,1614* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1339* | € 0,1859* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1613* | € 0,2228* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|