| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009368150180150 Herst.-Nr.: 009368150180150 EAN/GTIN: 4043952293720 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.830 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 18x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M18x1, 5, M 18 x 1, 17 H, galv. verzinkt, AM936180, 00936.815 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1293* | € 0,1872* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,14* | € 0,191* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1431* | € 0,1965* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1312* | € 0,1975* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1618* | € 0,2118* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|