Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367650
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368150180150
EAN/GTIN:
     4043952293720
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M18x 1,5 17 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368150180150
Werksnummer:
8000176257
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028300
Gewicht brutto Kg:
0,028300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
227
100
€ 4,30*
ab € 0,1303*
€ 0,1882*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,14*
€ 0,192*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1441*
€ 0,1975*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1322*
€ 0,1985*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1618*
€ 0,2118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.