| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009349250200150 Herst.-Nr.: 009349250200150 EAN/GTIN: 4043952289655 |
| |
|
| | |
| DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, m20 iso 4032 a2, din 934 fg, din en iso 4032 a2 - 70, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M20x1, 5, M 20 x 1, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM934200, 00934.925 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,468* | € 6,761* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,86* | € 6,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,533* | € 7,174* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,463* | € 9,073* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|