| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009349250080100 Herst.-Nr.: 009349250080100 EAN/GTIN: 4043952289587 |
| |
|
| | |
| DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.480 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a2, din 934 fg, din en iso 4032 m8, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M8x1, M 8 x 1, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93480, 00934.925 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0432* | € 0,0625* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,30* | € 5,07* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,80* | € 5,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,033* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|