Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 12 A 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009349209120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349209120000
EAN/GTIN:
     4043952289440
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.550 KGM
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, din iso 4032 m12 a2, sechskantmutter ohne norm, din en iso 4032 a2 - 70, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M12, M 12, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM934120, 00934.920
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1296*
€ 0,1865*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1403*
€ 0,1903*
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,1314*
€ 0,1967*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1747*
€ 0,2247*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.