Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 12 A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009349200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349200120000
EAN/GTIN:
     4043952289242
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.550 KGM
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M12, M 12, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM934120, 00934.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0699*
€ 0,1006*
Lager 214
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,375*
€ 19,55*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,675*
€ 20,045*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,175*
€ 22,85*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,915*
€ 31,575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,405*
€ 21,90195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,015*
€ 17,86785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,385*
€ 17,11815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,565*
€ 16,14235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,465*
€ 16,02335
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,375*
€ 15,91625
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.