| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339400140065 Herst.-Nr.: 009339400140065 EAN/GTIN: 4043952278468 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.280 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x65, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M14x65, M 14 x 65, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9331465, 00933.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5792* | € 0,8048* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,6325* | € 0,8125* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6376* | € 0,8238* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6554* | € 0,8354* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5876* | € 0,8518* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|