| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200060030 Herst.-Nr.: 009339200060030 EAN/GTIN: 4043952273067 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.757 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m6x30 din 933 a2, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M6x30, M 6 x 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933630, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,026* | € 0,041* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0264* | € 0,0435* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0339* | € 0,0498* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0467* | € 0,0687* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0484* | € 0,0699* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|