Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 -70 M 16 x 70 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009319400160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400160070
EAN/GTIN:
     4043952242773
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.900 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 6x70, din 931, din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x70, M 16 x 70, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9311670, 00931.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9193*
€ 1,2993*
Lager 214
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,55*
€ 25,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,8775*
€ 26,565*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,085*
€ 36,9525*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 28,5925*
€ 37,2925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,375*
€ 29,00625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,685*
€ 25,80515
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.