| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319200200090 Herst.-Nr.: 009319200200090 EAN/GTIN: 4043952239667 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27.250 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M20x90, M 20 x 90, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9312090, 00931.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,954* | € 1,3424* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,0151* | € 1,3851* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,0626* | € 1,4026* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,1104* | € 1,4604* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,2451* | € 1,6251* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,954* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 33,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|