| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319200120040 Herst.-Nr.: 009319200120040 EAN/GTIN: 4043952238622 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.490 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a2 8x40, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M12x40, M 12 x 40, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9311240, 00931.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1661* | € 0,2359* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,255* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2131* | € 0,2931* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2765* | € 0,3792* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2842* | € 0,3842* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|