| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319200100210 Herst.-Nr.: 009319200100210 EAN/GTIN: 4043952238608 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 210 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13.990 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a2 30x210, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M10x210, M 10 x 210, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93110210, 00931.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,9463* | € 0,9463* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,6647* | € 1,005* | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,72* | € 1,03* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6743* | € 1,067* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,8589* | € 1,2189* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|