| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009318000200410 Herst.-Nr.: 009318000200410 EAN/GTIN: 4043952225547 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 410 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 106.800 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 20, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M20x410, M 20 x 410, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM93120410, 00931.800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,7799* | € 7,2242* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,7514* | € 7,4804* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,3748* | € 7,7083* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,5174* | € 7,8474* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,76* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|