Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 410 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 410 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 20 x 410 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362977
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000200410
EAN/GTIN:
     4043952225547
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 410 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 410 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 410mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000200410
Werksnummer:
8000170340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,068000
Gewicht brutto Kg:
1,068000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 410
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 4,7699*
€ 7,2442*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 5,1903*
€ 7,4419*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,7414*
€ 7,4804*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 5,3576*
€ 7,5676*
6 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 5,60*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4419*
€ 8,85586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4061*
€ 8,81326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9003*
€ 8,21136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7403*
€ 8,02096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4903*
€ 7,72346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1003*
€ 7,25936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1903*
€ 6,17646
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.