Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 A 1/A 2 M 10 x 40 rostfrei A 1/A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009159100100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009159100100040
EAN/GTIN:
     4051427284708
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.756 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M10x40, M 10 x 40, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM9151040, 00915.910
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 214
250
50
€ 4,30*
ab € 0,1984*
€ 0,2902*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2551*
€ 0,3451*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.