| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009149100020008 Herst.-Nr.: 009149100020008 EAN/GTIN: 4051427281783 |
| |
|
| | |
| DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.012 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a1, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, M2x8, M 2 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM91428, 00914.910 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0529* | € 0,0709* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,08* | € 25,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 20,19* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04038* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|