| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009139100060040 Herst.-Nr.: 009139100060040 EAN/GTIN: 4051427279438 |
| |
|
| | |
| DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.674 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m6x40, gewindestift edelstahl din 913, edelstahlschraube din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M6x40, M 6 x 40, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM913640, 00913.910 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0815* | € 0,1168* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,68* | € 17,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,51* | € 18,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|