| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009129400020005 Herst.-Nr.: 009129400020005 EAN/GTIN: 4043952185711 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 5* VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.020 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m2x5 a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M2x5*, M 2 x 5*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM91225, 00912.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,019* | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,017* | € 0,0268* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0185* | € 0,0275* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0191* | € 0,028* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0174* | € 0,0283* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|