Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 -70 M 6 x 50 A 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009129209060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129209060050
EAN/GTIN:
     4043952185582
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.320 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, iso4762 m6x50 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M6x50, M 6 x 50, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM912650, 00912.920
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,0987*
€ 0,1509*
Lager 214
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1243*
€ 0,1809*
4 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1336*
€ 0,1849*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1374*
€ 0,1884*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.