| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009128100060050 Herst.-Nr.: 009128100060050 EAN/GTIN: 4043952176412 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.320 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m6x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M6x50, M 6 x 50, 8.8, galv. verzinkt, AM912650, 00912.810 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,038* | € 0,0555* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0478* | € 0,0695* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,57* | € 8,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,05* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,13* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02785* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|