| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009124540100060 Herst.-Nr.: 009124540100060 EAN/GTIN: 4043952793220 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m10 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M10x60, M 10 x 60, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM9121060, 00912.454 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3425* | € 0,4733* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3738* | € 0,4975* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3843* | € 0,5043* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4013* | € 0,5313* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,422* | € 0,552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|