| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009124350060075 Herst.-Nr.: 009124350060075 EAN/GTIN: 4051427266544 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 75 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.750 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube ohne Norm, innensechskantschraube din 912 metrisch m6 16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M6x75, M 6 x 75, 10 / 10.9, flZnL/nc/x/x/480h/C (flZnncL-480h), AM912675, 00912.435 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,3527* | € 0,4641* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3849* | € 0,4787* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,3958* | € 0,4858* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,4133* | € 0,5133* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,4346* | € 0,5346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 92,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|