| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009121000050008 Herst.-Nr.: 009121000050008 EAN/GTIN: 4043952145845 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.255 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, m5 x 8 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M5x8, M 5 x 8, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM91258, 00912.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0218* | € 0,0319* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0245* | € 0,0335* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0222* | € 0,0338* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0349* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0284* | € 0,0392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|