| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009121000040020 Herst.-Nr.: 009121000040020 EAN/GTIN: 4043952145715 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.265 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m4x20, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M4x20, M 4 x 20, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM912420, 00912.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0244* | € 0,0341* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,97* | € 13,24* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,87* | € 13,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,61* | € 14,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,15* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01794* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|